{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M18 × 1,5 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skaftfirkant □ | 11 mm | |
Kernehul-⌀ | 16,5 mm | |
Gevind-⌀ | 18 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | gul | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 54 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136210 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078629 | |
Producentnummer | 136210 18X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraltapper 18X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
549,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
594,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1255,31 DKK
615,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
453 styk på lager
613,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
562,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | vaporiseret | nitreret | TiCN | vaporiseret | TiN |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kernehul-⌀ | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skaftfirkant □ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |