{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 7/8-14 UNF | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,814 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 14 | |
Gevind-⌀ | 22,23 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 20,4 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 66,69 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133400 7/8-14 | |
EAN/GTIN | 4045197074836 | |
Producentnummer | 133400 7/8-14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snittap 7/8-14
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.076,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.622,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.361,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.540,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.451,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
645,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
Gevindgange pr. tomme | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gevindtype | UNF | UNF-LH | UNF | UNF-LH | UNF | UNF |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |