{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 3/8-24 UNF | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,058 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 24 | |
Gevind-⌀ | 9,53 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 28,59 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133400 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4045197074782 | |
Producentnummer | 133400 3/8-24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snittap 3/8-24
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
376,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
322,21 DKK
138,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
912,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
849,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
174,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Samlet længde L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 374 |
Skaftfirkant □ | 5,5 | 5,5 | 8 | 8 | 7 |