{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1/2-20 UNF | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,27 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 20 | |
Gevind-⌀ | 12,7 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 11,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 38,1 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133400 1/2-20 | |
EAN/GTIN | 4045197074805 | |
Producentnummer | 133400 1/2-20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snittap 1/2-20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
461,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
392,09 DKK
125,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.307,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
1.214,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
300,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Gevindgange pr. tomme | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Gevindstigning | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Skaftfirkant □ | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 |
Skæreretning | højre | højre | Venstre | højre | højre |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |
Skaft-⌀ Ds | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 |