Snittap 1/4-28

Art.-nr.: 133400 1/4-28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Toleranceklasse: 2B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 1/4-28 UNF
Belægning ubelagt
Gevindtype UNF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 371
Toleranceklasse 2B
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,907 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Gevind-⌀ 6,35 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 7 mm
Skaftfirkant □ 5,5 mm
Kernehul-⌀ 5,5 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering uden
Antal skær Z 3
Gevinddybde 19,05 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 133400 1/4-28
EAN/GTIN 4045197074768
Producentnummer 133400 1/4-28

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med skæreansnit.

Anvendelse:

Til UNF-gevind, fint ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Snittap  1/4-28

Snittap 1/4-28

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
330,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
281,16 DKK
128,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
867,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
800,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
108,69  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 3 3 3 3 3
Gevindgange pr. tomme 28 28 28 28 28
Gevindtype UNF UNF UNF-LH UNF UNF
Gevindstigning 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907
Skæreretning højre højre Venstre højre højre
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul Op til 3×D ved gennemgangshul
Skaft-⌀ Ds 7 4,5 7 7 7

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven