{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 12-28 UNF | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,907 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 28 | |
Gevind-⌀ | 5,49 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 4,7 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 16,44 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133400 12-28 | |
EAN/GTIN | 4045197074751 | |
Producentnummer | 133400 12-28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Snittap 12-28
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
350,89 DKK
158,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
300,16 DKK
68,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
202,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindstigning | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Standard | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |