Spånbrydertapper M6

Art.-nr.: 131100 M6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.547 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: B
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning vaporiseret
Flankevinkel 60 grader
Gevindstandard DIN 13
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering gul
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131100 M6
EAN/GTIN 4045197068484
Producentnummer 131100 M6

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt skæreansnit.
Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter. Meget stabil, optimal egenføring og ingen efterskæring ved tilbageløb.
Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Udførelse - Billede:

Smørenot
Føringsgevind
Ansnit
Skæreansnit

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spånbrydertapper  M6

Spånbrydertapper M6

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.547 styk på lager
125,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.790 styk på lager
125,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.544 styk på lager
186,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.688 styk på lager
86,27  DKK
plus moms plus fragt
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Belægning vaporiseret vaporiseret vaporiseret vaporiseret
Flankevinkel 60 grader 60 grader 60 grader 60 grader

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven