{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | vaporiseret | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131100 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197068507 | |
Producentnummer | 131100 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
706 styk på lager
195,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.357 styk på lager
195,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
653 styk på lager
262,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.002 styk på lager
120,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevind-⌀ | 10 mm | |||
Gevindstigning | 1,5 mm | |||
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | |||
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |||
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |