{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M10 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftfirkant □ | 8 mm | |
Kernehul-⌀ | 8,5 mm | |
Gevind-⌀ | 10 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132640 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197072351 | |
Producentnummer | 132640 M10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E M10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
721 styk på lager
262,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.173 styk på lager
120,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager
251,51 DKK
88,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.145 styk på lager
158,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | vaporiseret | vaporiseret | TiN | TiN |
Flankevinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |