{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M24 | |
Belægning | vaporiseret | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 3 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 21 mm | |
Gevind-⌀ | 24 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 72 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 132640 M24 | |
EAN/GTIN | 4045197072436 | |
Producentnummer | 132640 M24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E, vaporiseret, M: M24
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
879,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.124,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
901,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
711,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | vaporiseret | vaporiseret | vaporiseret | vaporiseret |
Gevindstørrelse | M24 | M24 | M24 | M24 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Gevinddybde | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper | Snittapper |