Spånbrydertapper, vaporiseret, M: M24

Art.-nr.: 131100 M24
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M24
Belægning vaporiseret
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 376
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 3 mm
Samlet længde L 160 mm
Skaft-⌀ Ds 18 mm
Skaftfirkant □ 14,5 mm
Kernehul-⌀ 21 mm
Gevind-⌀ 24 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Antal skær Z 3
Gevinddybde 72 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131100 M24
EAN/GTIN 4045197068545
Producentnummer 131100 M24

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt skæreansnit.
Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter. Meget stabil, optimal egenføring og ingen efterskæring ved tilbageløb.
Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Udførelse - Billede:

Smørenot
Føringsgevind
Ansnit
Skæreansnit

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven