Spånbrydertapper M12

Art.-nr.: 131100 M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: B
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning vaporiseret
Flankevinkel 60 grader
Gevindstandard DIN 13
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering gul
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131100 M12
EAN/GTIN 4045197068514
Producentnummer 131100 M12

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt skæreansnit.
Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter. Meget stabil, optimal egenføring og ingen efterskæring ved tilbageløb.
Str. M2,3 og M2,6 med gammel DIN-profil.

Udførelse - Billede:

Smørenot
Føringsgevind
Ansnit
Skæreansnit

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spånbrydertapper  M12

Spånbrydertapper M12

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager
261,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.779 styk på lager
261,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
528 styk på lager
319,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.920 styk på lager
150,49  DKK
plus moms plus fragt
Gevindstandard DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Skaft Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9
Skæreretning højre højre højre højre
Produkttype Snittapper Snittapper Snittapper Snittapper

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven