{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M18×1,5 | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C; D | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skaftfirkant □ | 11 mm | |
Kernehul-⌀ | 16,5 mm | |
Gevind-⌀ | 18 mm | |
Type af gevindværktøj | Håndsnittap | |
Farvering | uden | |
Gevinddybde | 36 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 130480 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067579 | |
Producentnummer | 130480 18X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Håndsnittapsæt 18X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
509,57 DKK
140,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
692,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
514,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |