{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 17,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 207,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 234 mm | |
Samlet længde L | 285 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123304 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197963369 | |
Producentnummer | 123304 17,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB 17,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.281,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
7.539,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.281,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 12×D | 12×D | 12×D |
Farvering | grøn | blå | grøn |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Spånnotlængde Lc | 234 mm | 234 mm | 234 mm |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |