{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-område | 8,01 mm - 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 12×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 120 mm | |
Samlet længde L | 162 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123304 8,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662608 | |
Producentnummer | 123304 8,01-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB 8,01-X mm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.194,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
1.828,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
4.058,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
3.382,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
4.058,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
3.382,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.185,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
1.820,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område | 8,01 mm - 10 mm | 8,01 mm - 10,00 mm | 8,01 mm - 10,00 mm | 8,01 mm - 10 mm |
Samlet længde L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 135 grader | 140 grader | 140 grader | 135 grader |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |