{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 8,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122777 8,6 | |
EAN/GTIN | 4045197833488 | |
Producentnummer | 122777 8,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 8,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
379 styk på lager
430,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
572,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
916,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D |
Samlet længde L | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Nominel ⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |