{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 15,35 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 60 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 83 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122777 15,35 | |
EAN/GTIN | 4062406920685 | |
Producentnummer | 122777 15,35 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB 15,35
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.064,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.830,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.064,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.830,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Samlet længde L | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Nominel ⌀ DC | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | m6 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |