{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 71 mm | |
Samlet længde L | 118 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122777 12 | |
EAN/GTIN | 4045197833839 | |
Producentnummer | 122777 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor Weldon DIN 6535 HB 12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
350 styk på lager
623,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.300,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |