{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,8 mm | |
Belægning | AlTiN-Si | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122771 7,8 | |
EAN/GTIN | 4062406147846 | |
Producentnummer | 122771 7,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm eller tommer): 7,8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
250,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
697,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn |
Indvendig køling | nej | nej |
Skæremateriale | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | 53 mm |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41,3 mm | 41,3 mm |