{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,8 mm | |
Belægning | AlTiN-Si | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 44 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122771 4,8 | |
EAN/GTIN | 4062406147501 | |
Producentnummer | 122771 4,8 |