HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 4,65

Art.-nr.: 122771 4,65
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4,65 mm
Belægning AlTiN-Si
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 29 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 36 mm
Samlet længde L 74 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122771 4,65
EAN/GTIN 4062406147471
Producentnummer 122771 4,65

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Værktøj specielt tilpasset til borearbejde uden indvendig køling. Konkave hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri med specialspids og slibning på 4 flader giver processikker boring. Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk og varmeresistent belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122772.
Form HE: Bestilles med nr. 122773.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven