• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm eller tommer): 5,3

Art.-nr.: 122771 5,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 5,3 mm
Belægning AlTiN-Si
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 36,1 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 44 mm
Samlet længde L 82 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,18 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122771 5,3
EAN/GTIN 4062406147556
Producentnummer 122771 5,3

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Værktøj specielt tilpasset til borearbejde uden indvendig køling. Konkave hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri med specialspids og slibning på 4 flader giver processikker boring. Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk og varmeresistent belægning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122772.
Form HE: Bestilles med nr. 122773.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ D<sub>C</sub> m7 (mm eller tommer): 5,3

HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm eller tommer): 5,3

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
237,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
558,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
558,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
237,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
237,06  DKK
plus moms plus fragt
Belægning AlTiN-Si TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Udførelse 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D
Farvering grøn grøn grøn grøn grøn
Indvendig køling nej nej nej nej nej
Skæremateriale HM HM HM HM HM
Spidsvinkel 140 grader 140 grader 140 grader 140 grader 140 grader
Tolerance, nom. ⌀ m7 h7 h7 m7 m7

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven