HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 9,1mm

Art.-nr.: 122680 9,1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Udførelse: 6×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,1 mm
Belægning TiAlSiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 L
Udførelse 6×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 47,4 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 61,05 mm
Samlet længde L 103 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 0,12 mm/o
Farvering pink
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122680 9,1
EAN/GTIN 4062406780005
Producentnummer 122680 9,1
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Specielt til spåntagning af titan- og nikkelbasislegeringer. Med slidstærk, ultraglat højeffektiv TiAlSiN-belægning af hensyn til lange standtider kombineret med optimal boringskvalitet og meget lidt gratdannelse.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 122681.
Form HE: bestilles med nr. 122680 og 129100HE.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven