{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,1 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 43,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53,05 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122680 6,1 | |
EAN/GTIN | 4062406779702 | |
Producentnummer | 122680 6,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 6,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
652,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
731,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1151,01 DKK
341,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
826,94 DKK
295,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
782,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | pink | blå | pink | grøn | grøn | rød |
Samlet længde L | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |