{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 44,05 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122680 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406779603 | |
Producentnummer | 122680 5,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 5,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
585,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
651,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
712,21 DKK
490,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
953 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
676,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farvering | pink | blå | grøn | grøn | rød |
Nominel ⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 44,05 | 44 | 44 | 44 | 44 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |