{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 14,01 mm - 16 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 59 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 83 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122680 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4067263000938 | |
Producentnummer | 122680 14,01-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 14,01-Xmm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.234,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.862,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
4.112,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
3.426,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.498,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
1.249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.521,42 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
1.267,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farvering | pink | hvid | grøn | grøn |
Samlet længde L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |