{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 3,71 mm - 4,7 mm | |
Belægning | TiAlSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,95 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122680 3,71-X | |
EAN/GTIN | 4067263000877 | |
Producentnummer | 122680 3,71-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 3,71-X mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
718,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
598,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.108,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
923,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
442,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
368,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
455,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
379,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
563,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
469,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område | 3,71 ;4,7 | 3,71 ;4,70 | 3,71 ;4,7 | 3,71 ;4,7 | 3,71 ;4,7 |
Belægning | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Farvering | pink | hvid | grøn | grøn | pink |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | VHM | HM | HM |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |