{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 72,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 153 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122661 18,8 | |
EAN/GTIN | 4045197458193 | |
Producentnummer | 122661 18,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 18,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.494,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.389,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
1.820,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja |
Belægning | TiAlN | DLC | TiAlN |
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D |
Nominel ⌀ DC | 18,8 mm | 18,8 mm | 18,8 mm |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |