{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,35 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 47 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122661 9,35 | |
EAN/GTIN | 4045197583369 | |
Producentnummer | 122661 9,35 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 9,35mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
882,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
572,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
826,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
946,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
430,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Nominel ⌀ DC | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 140 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |