{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,65 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122661 4,65 | |
EAN/GTIN | 4045197539083 | |
Producentnummer | 122661 4,65 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 4,65mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
651,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
440,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
649,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
661,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Nominel ⌀ DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm |