{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 57,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 77 mm | |
Samlet længde L | 124 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122661 13,1 | |
EAN/GTIN | 4045197583604 | |
Producentnummer | 122661 13,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 13,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.661,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
1.098,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.594,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
850,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 140 grader |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 57,4 mm | 57,4 mm | 57,4 mm | 57,4 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |