{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tomme, nom. ⌀ svarer til | 4,76 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,86 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 44 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122661 3/16 | |
EAN/GTIN | 4062406119904 | |
Producentnummer | 122661 3/16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 3/16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
651,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
774,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
329,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
651,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farvering | blå | grøn | grøn | grøn | blå |
Samlet længde L | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Spidsvinkel | 140 | 145 | 140 | 140 | 140 |
Tolerance, nom. ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | m6 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spånnotlængde Lc | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |