{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 12,2 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 60 mm | |
Samlet længde L | 107 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122391 12,2 | |
EAN/GTIN | 4067263007098 | |
Producentnummer | 122391 12,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, AITiN, ⌀ DC m7: 12,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
456,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
609,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
849,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
474,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | blå | uden | grøn | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 140 grader |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm |