{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 15,5 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 65 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122391 15,5 | |
EAN/GTIN | 4067263007227 | |
Producentnummer | 122391 15,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, AITiN, ⌀ DC m7: 15,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
573,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
784,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | AITiN | TiN |
Farvering | blå | uden |
Nominel ⌀ DC | 15,5 mm | 15,5 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41,8 mm | 41,8 mm |