{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominel ⌀ DC | 3,6 mm | |
Belægning | AITiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122391 3,6 | |
EAN/GTIN | 4067263006350 | |
Producentnummer | 122391 3,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, AITiN, ⌀ DC m7: 3,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
201,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
256,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
371,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
520,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
200,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
397,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominel ⌀ DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm |