{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122380 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197045294 | |
Producentnummer | 122380 3,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
539,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
256,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
345,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
313,64 DKK
140,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
423,15 DKK
241,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
582,58 DKK
329,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
371,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
520,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
200,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
397,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AITiN |
Farvering | blå | uden | grøn | blå | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn | rød | rød | blå |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 135 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |