{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122380 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197262660 | |
Producentnummer | 122380 2,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
539,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
582,58 DKK
472,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
505,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
630,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
278,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Nominel ⌀ DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Spidsvinkel | 135 | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |