{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 60 mm | |
Samlet længde L | 107 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122380 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197046031 | |
Producentnummer | 122380 12,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.616,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
NOK 1 139,48
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
NOK 1 917,14
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
NOK 1 539,11
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
NOK 2 808,21
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
NOK 850,56
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
NOK 1 383,91
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
NOK 818,16
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Nominel ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm |