{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122380 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197262615 | |
Producentnummer | 122380 2,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
539,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
55,86 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
81,33 €
55,40 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
70,51 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
87,98 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
75,92 €
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | sì | sì | sì | sì | sì |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Nominel ⌀ DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |