{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 6,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197850898 | |
Producentnummer | 114030 6,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 6,7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.693 styk på lager
22,20 DKK
5,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
Fra
1
stk.
71,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
59,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
347 styk på lager
20,11 DKK
4,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | gul | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 130 | 130 | 130 |
Type | N | W | N |
Skaft-⌀ Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |