{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 11,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 76,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114030 11,6 | |
EAN/GTIN | 4045197851406 | |
Producentnummer | 114030 11,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N 11,6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
105,12 DKK
23,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
Fra
1
stk.
206,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
172,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
Fra
1
stk.
116,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
96,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 142 | 142 | 142 |
Nominel ⌀ DC | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Spidsvinkel | 130 | 118 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 94 | 94 | 94 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |