{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 2 mm | |
Til emne-⌀ | 15 − 20 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111050 2 | |
EAN/GTIN | 4045197000255 | |
Producentnummer | 111050 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrerbor HSS-E A, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
594 styk på lager
64,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.088 styk på lager
39,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.850 styk på lager
30,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.572 styk på lager
111,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
331 styk på lager
65,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.701 styk på lager
154,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
120,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Type | A | A | A | A | A | A | A |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | 0,02 mm/o | 0,02 mm/o | 0,02 mm/o | 0,02 mm/o | 0,02 mm/o | 0,02 mm/o |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |