• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Centrerbor HSS-E A, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 0,5mm

Art.-nr.: 111050 0,5
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC k12 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 333
  • Type: A
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Vinkel på forsænker: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 333
Type A
Tolerance, nom. ⌀ k12
Vinkel på forsænker 60 grader
Skæreretning højre
Skaft Cylinderskaft med h7
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Nominel ⌀ DC 0,5 mm
Til emne-⌀ < 4 mm
Skaft-⌀ Ds 3,15 mm
Skafttolerance h7
Samlet længde L 25 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,01 mm/o
Farvering uden
Produkttype Centrerbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 111050 0,5
Kopier
EAN/GTIN 4045197786227
Kopier
Producentnummer 111050 0,5
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
70
Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
45
Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
40
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
30
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
25
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
10
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
8
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
12
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
8
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
25
CuZn
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
80
Olie
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet og efterslebet i et stykke, spiralnotet.
Ensidigt skærende.