{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 1 mm | |
Til emne-⌀ | 6 − 8 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111050 1 | |
EAN/GTIN | 4045197000231 | |
Producentnummer | 111050 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Centrerbor HSS-E A 1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
879 styk på lager
52,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.184 styk på lager
32,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.733 styk på lager
24,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Til emne-⌀ | 6 − 8 | 6 − 8 | 6 − 8 |
Samlet længde L | 35 | 31,5 | 31,5 |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 |
Vinkel på forsænker | 60 | 60 | 60 |
Type | A | A | A |
Produkttype | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor |