{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 6,3 mm | |
Til emne-⌀ | 100 − 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111050 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197884527 | |
Producentnummer | 111050 6,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centrerbor HSS-E A 6,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
560 styk på lager
179,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
144,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
269,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
391,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Til emne-⌀ | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 | 100 − 150 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |