{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 6,3 mm | |
Til emne-⌀ | 100 − 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
s- 0,1 | 14 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111205 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197853479 | |
Producentnummer | 111205 6,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centrerbor HSS-E A med flade, TiAlN, Nominel ⌀ DC k12: 6,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
391,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
451 styk på lager
179,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
144,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
269,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
266,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Vinkel på forsænker | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Type | A | A | A | A | A |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | 0,05 mm/o | 0,05 mm/o | 0,05 mm/o | 0,05 mm/o |