{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | |
Til emne-⌀ | 15 − 20 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
s- 0,1 | 5,35 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111205 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197853431 | |
Producentnummer | 111205 2,5 |