{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kemisk basis | Methakrylat | |
Dynamisk viskositet | 200.000 mPas - 600.000 mPas | |
Tæthed | 1,13 g/cm3 | |
Form | pastøs | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | |
Håndfasthed efter | 5 min - 15 min | |
Funktionsstyrke efter | 3 h - 6 h | |
Egenskab | fluorescerende under UV-lys; mekanisk bestandig | |
Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | føjeforbindelse; Reparation | |
Til gevindstørrelse op til | M20 | |
Maks. spaltemål | 0,3 mm | |
Styrkeklasse | Meget fast | |
min. løsdrejningsmoment | 18 Nm | |
Farve | sølvfarvet | |
Påfyldningsmængde | 250 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Serie | GreenPlus | |
Produkttype | Fugeprodukter |
Artikelnummer | 088071 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423629 | |
Producentnummer | 088071 250 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Føjeforbindelse 6GP60, Indhold: 250ml
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
|
|
Kemisk basis | Methakrylat | Methakrylat |
egnet til anvendelsesområde | føjeforbindelse; Reparation | føjeforbindelse; Reparation |
Tæthed | 1,13 g/cm3 | 1,13 g/cm3 |
Form | pastøs | pastøs |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | 24 måned |
Flammepunkt | 100 °C | 100 °C |
Produkttype | Fugeprodukter | Fugeprodukter |