Føjeforbindelse 6GP60 50 ml

Art.-nr.: 088071 50
(DKK 493,18 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Stykpris inkl. Moms
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Kemisk basis Methakrylat
    Dynamisk viskositet 200.000 mPas - 600.000 mPas
    Tæthed 1,13 g/cm3
    Form pastøs
    Flammepunkt 100 °C
    Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 180 °C
    Håndfasthed efter 5 min - 15 min
    Funktionsstyrke efter 3 h - 6 h
    Egenskab fluorescerende under UV-lys; mekanisk bestandig
    Bæredygtighed GARANT GreenPlus
    egnet til materiale Metal
    egnet til anvendelsesområde føjeforbindelse; Reparation
    Til gevindstørrelse op til M20
    Maks. spaltemål 0,3 mm
    Styrkeklasse Meget fast
    min. løsdrejningsmoment 18 Nm
    Farve sølvfarvet
    Påfyldningsmængde 50 ml
    Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
    Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
    Serie GreenPlus
    Produkttype Fugeprodukter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 088071 50
    EAN/GTIN 4062406423612
    Producentnummer 088071 50

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).
    Type 6GP60. Til reparation af slidte områder og genoprettelse af korrekte pasninger. Stort spaltemål egnet. Hærdet produkt kan bearbejdes ved boring, fræsning eller slibning.

    Bemærk:

    Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven