Gevindtætningsmiddel 5GP11, Indhold: 50ml

Art.-nr.: 088065 50
(DKK 412,72 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Stykpris inkl. Moms
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kemisk basis Methacrylat-tester
Dynamisk viskositet 15.000 mPas - 25.000 mPas
Tæthed 1,09 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 100 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 180 °C
Håndfasthed efter 15 min - 20 min
Funktionsstyrke efter 1 h - 3 h
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Rørtætning; Rørgevind; Forskruninger
Til gevindstørrelse op til M80
Til gevindstørrelse, tommer 3 tommer
Styrkeklasse lavfast
min. løsdrejningsmoment 5 Nm - 15 Nm
Afmontering med normalt værktøj
Farve hvid
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Serie GreenPlus
Produkttype Tætningsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 088065 50
EAN/GTIN 4062406423490
Producentnummer 088065 50

Betegnelse

Udførelse:

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.
Type 5GP11. Tætner mod vand, trykluft, gas, benzin, LPG og kemiske produkter. Thixotrop. PTFE-fyldstof muliggør en let afmontering. Specielt til tætning af koniske/cylindriske rørforskruninger. I hærdet tilstand opstår med en elastisk belægning.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven